Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal BNS33 Kabel Sicherheitsschalter aus Kunststoff 120V ac/dc, Kodierschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal BNS33 Kabel Sicherheitsschalter aus Kunststoff 120V ac/dc, Kodierschalter
Schmersal BNS33 Kabel Sicherheitsschalter aus Kunststoff 120V ac/dc, Kodierschalter
Schmersal BNS33 Kabel Sicherheitsschalter aus Kunststoff 120V ac/dc, Kodierschalter
Artikel-Nr.:
     108EL-6250352
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     BNS 33-12Z-2187-2M
EAN/GTIN:
     5059040271258
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 120V ac/dc
Gehäusematerial = Kunststoff
Anschlussausführung = Kabel
Betätigertyp = Kodierschalter
Sicherheitskategorie = 4
Betätiger inklusive = Nein
Serie = BNS33
IP Schutzart = IP 67
Tiefe = 13mm

Kontaktloser Sicherheitsschalter von SchmersalDer kontaktlose Sicherheitsschalter Schmersal Serie BNS33 hat einen sicheren EIN-Abstand von 5 mm und einen AUS-Abstand von 15 mm. Dieser Schalter hat 1 Schließer- und 2 Öffnerkontakte. Es hat ein schwarzes Thermoplastgehäuse und kann auch verdeckt montiert werden. Hinweis: Das Betätigungselement muss separat bestellt werden Vorsicht: Der EN60947-5-3-Standard wird nur dann erfüllt, wenn das gesamte System bestehend aus einem Sicherheitssensor (BNS33), Magnet (BPS33) und Sicherheitsüberwachungsmodul (AES) verwendet wird.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 100 V ac/dc Codierter Schalter Verborgene Montage möglich Unempfindlich gegenüber seitlicher Fehlausrichtung Lange Lebensdauer Kein mechanischer Verschleiß Unempfindlich gegenüber Verschmutzung Einzelner KontaktausgangZertifizierungenSchutzart IP67 BG-zertifiziert EAC-zertifiziert IEC/EN60947-5-3 BG-GS-ET-14 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
120V ac/dc
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlussausführung:
Kabel
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sicherheitskategorie:
4
Betätiger inklusive:
Nein
Serie:
BNS33
IP Schutzart:
IP 67
Tiefe:
13mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetische Sicherheitsschalter, magnetische sicherheitsschalter schmersal, codierschalter, 6250352, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Schmersal, BNS3312Z21872M, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 70,17*
€ 80,84*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 75,66*
€ 107,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
BPS 33
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.