| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6273642 Herst.-Nr.: 167061085 EAN/GTIN: 7612988495261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Sattelklemme Material = PP Befestigungslochdurchmesser = 6mm Breite = 16mm Farbe = Schwarz
KLIP-IT Rohrträgersystem. Rohr KLIP-IT, Clipausführung. Für zöllige und metrische Rohrsysteme Schwarze Polyethylenclips Schwarze, UV-beständige Polypropylenabstandshalter Clips können mit oder ohne Abstandshalter montiert werden, um die erforderliche Höhe zu bieten Abstandshalter und Clips werden mit einfacher Steckmontage verbunden Clips in den Größen 1 1/4 Zoll, 1 1/2 Zoll, 2 Zoll, 40 mm, 50 mm und 63 mm sind mit einem Sicherheitsclip versehen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Sattelklemme | Material: | PP | Befestigungslochdurchmesser: | 6mm | Breite: | 16mm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, kabelhalter georg fischer, klemmschellen, rohrklemme georg fischer, 6273642, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, Georg Fischer, 167061085, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |