| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6273686 Herst.-Nr.: 167061089 EAN/GTIN: 7612988495308 |
| |
|
| | |
| Typ = Sattelklemme Material = PP Befestigungslochdurchmesser = 7mm Breite = 22mm Farbe = Schwarz
KLIP-IT Rohrträgersystem. Rohr KLIP-IT, Clipausführung. Für zöllige und metrische Rohrsysteme Schwarze Polyethylenclips Schwarze, UV-beständige Polypropylenabstandshalter Clips können mit oder ohne Abstandshalter montiert werden, um die erforderliche Höhe zu bieten Abstandshalter und Clips werden mit einfacher Steckmontage verbunden Clips in den Größen 1 1/4 Zoll, 1 1/2 Zoll, 2 Zoll, 40 mm, 50 mm und 63 mm sind mit einem Sicherheitsclip versehen Weitere Informationen: | | Typ: | Sattelklemme | Material: | PP | Befestigungslochdurchmesser: | 7mm | Breite: | 22mm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, klemmschellen, 6273686, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, Georg Fischer, 167061089, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips |
| | |
| |