Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Signalwandler, Auslöserverstärker 115V ac, Strom 4 → 20mA EIN / Relais 2 A, 220 V dc, 250V ac AUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-629465
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     629465
EAN/GTIN:
     5056070901896
Suchbegriffe:
629465
Relais und Signalaufbereitung
Signalwandler und -isolatoren
Signalwandler
Modul-Typ = Auslöserverstärker
Eingangssignal-Typ = Strom
Ausgangssignal Typ = Relais
Eingangsbereich = 4 → 20mA
Ausgangsbereich = 2 A, 220 V dc, 250V ac
Versorgungsspannung = 115 V ac, 230V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich = 0 → +45°C
Serie = TYA-201
Betriebstemperatur min. = 0°C

Signalwandler/Aufbereitungsgeräte. Einstellbare Versorgungsspannung: 110-120V AC oder 220-240V AC 50/60Hz Leistungsaufnahme 3VA (typ.) Relais-Kontakte 3A, 250V AC/30V DC, einpoliger Umschalter (cos φ = 1), an Auslöseverstärkern Zweifarbige LED-Anzeige an Auslöseverstärkern (grün=normal, rot=Alarm), mit Einstellung der Auslösefunktion veränderbar Rote LED-Anzeige für 'Versorgung Ein' der Signalumsetzer/Wandler 270° Potenziometer für Einstellung der Auslösepegel (skaliert 0-100%) mit Trimmwerkzeug oder kleinem Schraubendreher durch Frontplatte. Auslöseverstärker:. Ein-Pegel-Ausführungen Möglichkeit, das Ausgangsrelais oberhalb oder unterhalb des Schaltpunktes anziehen oder abfallen zu lassen. Folgende Aktionen auszulösbar:. High-Alarm, nicht fehlersicher oder fehlersicherer Low-Alarm (bei Lieferung voreingestellt) Fehlersicherer High-Alarm oder nicht fehlersicherer Low-Alarm. Trennverstärker/-Wandler:. Umfassen 4-20mA:4-20mA und 0-10V DC:0-10V DC Umsetzer bewirken Potentialtrennung mittels optisch isolierter Hybrid-Schaltungen Eingangs- und Ausgangsstufen von separaten Sekundärwicklungen des Stromversorgungstransformators versorgt, so daß eine 3-Anschluss-Trennung erreicht wird 4-20mA:0-10V DC Geräte bewirken neben oben beschriebener Potentialtrennung auch angegebene Umsetzung der Signale von einem Standard in das erforderliche Strom- oder Spannungs-Signal
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
Auslöserverstärker
Eingangssignal-Typ:
Strom
Ausgangssignal Typ:
Relais
Eingangsbereich:
4 → 20mA
Ausgangsbereich:
2 A, 220 V dc, 250V ac
Versorgungsspannung:
115 V ac, 230V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich:
0 → +45°C
Serie:
TYA-201
Betriebstemperatur min.:
0°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,88*
€ 367,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 14,11*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.