Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, 12V dc / 53A 648W 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, 12V dc / 53A 648W 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen, Gehäusemontage
TDK-Lambda Schaltnetzteil, 12V dc / 53A 648W 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6352183
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS600-12
EAN/GTIN:
     4016138468540
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 53A
Nennleistung = 648W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 6.5Zoll
Breite = 3.23Zoll
Tiefe = 3.94Zoll
Wirkungsgrad = 83%
Gewicht = 1.6kg

UL508 UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, EN 50178. UL und CSA. Spitzenlaststrom für 10 s max. Einschaltzeit, 35 % Lastzyklus. Minderung der Ausgangsleistung über 50 °C. Tiefenmaße ohne Anschlussklemmenblock/Steckverbinder. LIFE. 15 W bis 1500 W, Serie HWS. Außergewöhnlich kompakt, erfordert normalerweise 50 % weniger Platz als Produkte früherer Baureihen Entworfen für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Entspricht SEMI F47 (high line AC) Anforderungen für Halbleiter-Herstellungsgeräte LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige Einfache Montage mit Schraubklemmen Einstellbare Ausgangsspannung (±20 %) Entspricht SEMI F47 Anforderungen für Halbleiter-Herstellungsgeräte Leistungsfaktorverbesserung nach EN 61000-3-2 EMV nach EN 55022-B und FCC Klasse B Überspannungs- und Überstromschutz Integrierter Lüfter auf 300-1500 W Typen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
53A
Nennleistung:
648W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
6.5Zoll
Breite:
3.23Zoll
Tiefe:
3.94Zoll
Wirkungsgrad:
83%
Gewicht:
1.6kg
Weitere Suchbegriffe: tdk schaltnetzteil geschlossen 12v, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, 6352183, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, HWS60012, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 534,71*
€ 573,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 512,12*
€ 622,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,01*
€ 740,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,00*
€ 729,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,28*
€ 689,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,99*
€ 659,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 536,30*
€ 638,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 518,63*
€ 617,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,12*
€ 609,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.