Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 600W, 12V, 53A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30410070
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS600-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Netzteil, Typ=HWS600-12, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=53 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=100 mm, Effizienz=83 %, Eingangsspannung, max.=265 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=82 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=165 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1998996 h, Nennleistung=600 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=Eingeschränkte lebenslange Garantie, Gehäusetyp=Aluminium, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=HWS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
1906 g
Tiefe:
295 mm
Bruttogewicht:
1906 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 534,71*
€ 573,08*
Frei Haus
ab € 512,12*
€ 622,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,08*
€ 681,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,59*
€ 670,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,40*
€ 656,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,94*
€ 644,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,71*
€ 636,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.