Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig 16P, Kontakte vergoldet 20 mA @ 20 V dc, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6394777
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DRD16E04
EAN/GTIN:
     5059040596153
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Drehschalter
drehschalter 16 pos
dip drehschalter
Positionenanzahl = 16
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 20 mA @ 20 V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C
Durchschlagsfestigkeit = 300V ac

Codierte Miniatur-Drehwahlschalter. Kontaktbelastbarkeit: 0,4 VA bei max. 20 V DC Kontaktwiderstand: 50 mΩ max. Voraussichtliche Lebensdauer: 10000 Rotationen Temperaturbereich: -30 °C bis +85 °C 5 Sekunden Widerstand gegen Schwall-Lötverfahren bei 285 °C (auf 1,5-mm-Karte befestigt). Widerstandsfähig gegen Ultraschallreinigung in einem Lösungsmittel, 10 % ige Verunreinigung durch Flussmittel Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
16
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
20 mA @ 20 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Durchschlagsfestigkeit:
300V ac
Weitere Suchbegriffe: 6394777, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, TE Connectivity, DRD16E04, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.