Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig 16P, Kontakte vergoldet 20 mA @ 20 V dc, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig 16P, Kontakte vergoldet 20 mA @ 20 V dc, bis +85°C
TE Connectivity THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig 16P, Kontakte vergoldet 20 mA @ 20 V dc, bis +85°C
TE Connectivity THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig 16P, Kontakte vergoldet 20 mA @ 20 V dc, bis +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-6394806
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DRD16RAE04
EAN/GTIN:
     4016138740950
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 16
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 20 mA @ 20 V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C
Durchschlagsfestigkeit = 300V ac

Dreh-Codierschalter, Standard. Erhältlich mit Schraubendreherschlitz, Spindel- oder Radeinstellung Beständig für fünf Sekunden Schwall-Löten bei 285°C (montiert auf 1,5mm-Leiterplatte) Beständig gegen Ultraschall-Reinigung in mit 10% Flußmittel belastetem Lösungsmittel. Miniatur-Drehschalter mit vergoldeten Kontakten. Die Schalter bieten ein breites Spektrum von Schaltkonfigurationen und Betätigungsarten. Die Bauteile wurden umfassenden Tests unterzogen und eignen sich hervorragend für Geräte, die starken Belastungen ausgesetzt sind.
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
16
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
20 mA @ 20 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Durchschlagsfestigkeit:
300V ac
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 2 stellungen, codierschalter, tru components drehschalter, 6394806, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, TE Connectivity, DRD16RAE04, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,51*
€ 5,53*
2 Tage
111
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,09*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 18,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,19*
Sonstiges
TRU Components
515900
ab € 2,10*
Sonstiges
TRU Components
515901
ab € 2,10*
Sonstiges
TRU Components
515902
ab € 2,10*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3903
ab € 0,0906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.