Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics NP82N055PUG-E2-AZ N-Kanal, SMD MOSFET 55 V / 82 A 1800 mW, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics NP82N055PUG-E2-AZ N-Kanal, SMD MOSFET 55 V / 82 A 1800 mW, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-6416079
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     NP82N055PUG-E2-AZ
EAN/GTIN:
     5059041474368
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet d2pak
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 82 A
Drain-Source-Spannung max. = 55 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 5 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Verlustleistung max. = 1800 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 106 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal-Niederspannungs-MOSFETs bis 140 V, Renesas Electronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
82 A
Drain-Source-Spannung max.:
55 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
5 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Verlustleistung max.:
1800 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
106 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: 6416079, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Renesas Electronics, NP82N055PUGE2AZ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.