Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
PCB Sicherung
>
Artikel
Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 340mA, 60V 3s 0.17A 40 A max. 7.4mm 12.7mm 3.1mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6478437
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
MF-R017
EAN/GTIN:
5059043825052
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 340mA
Betriebsspannung = 60V
Auslösezeit = 3s
Haltestrom = 0.17A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 7.4mm
Höhe = 12.7mm
Breite = 3.1mm
Minimaler Widerstand = 2Ω
Maximaler Widerstand = 8Ω
Leistungsverlust = 0.48W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial
Serie MF-R. Geräte mit radialen Anschlüssen Ausgelegt für 40 A, außer MF-R1100, das für 100 A ausgelegt ist Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
340mA
Betriebsspannung:
60V
Auslösezeit:
3s
Haltestrom:
0.17A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
7.4mm
Höhe:
12.7mm
Breite:
3.1mm
Minimaler Widerstand:
2Ω
Maximaler Widerstand:
8Ω
Leistungsverlust:
0.48W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Rückstellende Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
,
radial pcb sicherung
,
mf-r sicherung
,
bourns pcb sicherung
,
6478437
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
Rückstellende Sicherungen
,
Bourns
,
MFR017
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Resettable Fuses
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
3500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,41*
Lager 139
1 Tag
3640
5
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,553*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,57*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 5,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC36186 PTC-SICHERUNG, RÜCKST., RADIAL 90V 170MA
Multicomp
MC36186
ab € 0,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen