Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 170mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 170mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt
Sicherung: PTC Polymer; 170mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-MF-R017
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,48W
Nennstrom: 0,17A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Verpackungs-Art: unverpackt
Umschaltstrom: 340mA
Min. Widerstand:
Max. Widerstand: 3,2Ω
Herstellerserie: MF-R
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,57*
1 Tag
3645
5
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,594*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC36186
ab € 0,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.