Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Sonnenschein Sonnenschein A500 Abgedichteter Bleiakku, 12V / 10Ah, Faston F1-Anschluss, 98.4 x 152 x 98mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6521547
Hersteller:
Sonnenschein
Herst.-Nr.:
NGA5120010HS0SA
EAN/GTIN:
5059045925286
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Kapazität = 10Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = Gel
Anschlusstyp = Faston F1
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 98.4 x 152 x 98mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz = Nein
Betriebstemperaturbereich = -30 → +50°C
Markentyp = Sonnenschein A500
Gewicht = 4kg
Sonnenschein BleiakkuDie Sonnenschein A500-Serie 10-Ah-Bleiakku hat eine Nennspannung von 12 V. Es hat eine Blei-Säure-chemische Zusammensetzung mit den Faston F1-Klemmen. Die Batterie hat eine Gitterplattenkonstruktion mit hochwertiger Blei-Calcium-Legierung. Er wurde speziell für eine verbesserte Energiedichte entwickelt. Hinweis: Best.-Nr. 200-1409 ist mit konischen Terminal-DIN 72311 (Fahrzeugbatterietyp) ausgestattet. Geeignete Anschlussklemmen siehe Best.-Nr. 509-7627 und Serie. Warnung: Nicht in einem abgedichteten Gehäuse laden!Eigenschaften und VorteileBatterie vollständig wartungsfrei (Elektrolyt in trockener Gelform fixiert) Entwickelt für einfache Handhabung Überlegene Radleistung Hohe Energiedichte und sehr geringe Gasbildung Lange Lebensdauer von 6 Jahren (Minimum) Lagerfähigkeit von 2 Jahren bei 20 °C Kurze Ladezeit Problemloser Transport Vollständig recycelbar: Geringe CO2-Bilanz Betriebstemperatur zwischen -30 °C und 50 °C.AnwendungenTelekommunikationssysteme UPS Notfallbeleuchtung Sicherheit EisenbahnanwendungenZertifizierungenIEC 60896-21/-22 ISO 9001 UL-Zulassung VdS-Zulassung
Weitere Informationen:
Kapazität:
10Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
Gel
Anschlusstyp:
Faston F1
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
98.4 x 152 x 98mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz:
Nein
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +50°C
Markentyp:
Sonnenschein A500
Gewicht:
4kg
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akkus
>
Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe:
Bleiakku
,
Bleiakkus
,
Bleigel Akku
,
Gel Akku
,
Gel-Batterie
,
Gelbatterie
,
Blei-Säure Akku
,
Blei-Säure Batterie
,
Bleisäure Akku
,
Bleisäure Batterie
,
Nassbatterie
,
AGM Vlies-Batterien
,
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
sonnenschein 12v gel bleiakku
,
akku alarmanlage
,
12v akku alarmanlage
,
6521547
,
Batterien und Ladegeräte
,
Akkus
,
Sonnenschein
,
NGA5120010HS0SA
,
Batteries & Chargers
,
Rechargeable Batteries
,
Lead Acid Batteries
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1681
6 Tage
9
€ 11,00*
ab € 74,12*
€ 94,11*
Lager 4885
18 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,97*
€ 99,56*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 87,32*
€ 109,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,12*
€ 114,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa Akkuladegerät
Chinfa
DBR60-12
ab € 69,24*
Zubehör
Chinfa USV Stromversorgung, 12V dc
Chinfa
DRU30-12
ab € 126,73*
Zubehör
Chinfa USV Stromversorgung, 24V dc
Chinfa
DRU30-24
ab € 118,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen