| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1681-SONA512/10S Herst.-Nr.: A512/10S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
Nennspannung: 12 V Nennkapazität 20h: 10 Ah Max. Belastung: 80 A Anschluss: S-4.8 VDS-Nummer: G 189231
Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
Tiefentladefest nach DIN 43 534
Weltweit erprobt und erfolgreiche dryfit- Thechnologie
Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
Gitterplatte in Blei- Calcium-Legieren
Brauchbarkeitsdauer 6 Jahre
Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange Lagerfähigkeit
Kurze Wiederaufladezeiten
Vollständig recyclebar
7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20-°C (80% Restkapazität)
Hervorragende Energie- Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
Die Bleibatterien von Sonnenschein verfügen über eine stabile und zuverlässige Kapazität, sind tiefentladungssicher, wartungsfrei, vollständig recyclebar und weltweit erprobt.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, sonnenschein 12v gel bleiakku, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1681 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 11,00* | ab € 74,12* | € 94,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 69,97* | € 99,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 87,32* | € 109,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 92,12* | € 114,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1681 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1681 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1681 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 11,00* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 9,50* | ![](/p.gif) | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|