Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Serie 288, Überspannungsableiter, , DIN-Schienen, 185V dc 18kA PT 2-TELE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6536353
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2882828
EAN/GTIN:
     4046356115148
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
industrie-switch phoenix contact
Device-Typ = Überspannungsschutz
Spannungs-Schutzklasse = 185V dc
Serie = PT 2-TELE
Montageart = DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom = 10kA
Länge = 90mm
Breite = 17.7mm
Tiefe = 50mm
Abmessungen = 90 x 17.7 x 65.5mm
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85 °C.

Steckbarer Telekom-Überspannungsableiter TRABTECH. Vollständiger Überspannungsableiter für analoge Telekommunikationsschnittstellen. Das Produkt umfasst eine Buchse und einen Steckverbinder, der abgetrennt werden kann, ohne einen Systemausfall zu verursachen, was die Wartung erleichtert. Zur Montage auf DIN-Hutschiene. Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Device-Typ:
Überspannungsschutz
Spannungs-Schutzklasse:
185V dc
Serie:
PT 2-TELE
Montageart:
DIN-Hutschiene
Impuls-Ableiterstrom:
10kA
Länge:
90mm
Breite:
17.7mm
Tiefe:
50mm
Abmessungen:
90 x 17.7 x 65.5mm
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85 °C.
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, 6536353, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, Phoenix Contact, 2882828, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,86*
€ 86,84*
1
€ 5,95*
ab € 69,88*
€ 86,86*
1
€ 5,46*
ab € 70,30*
€ 87,31*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 80,10*
€ 88,79*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 92,62*
€ 114,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2715209
ab € 0,3979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.