Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abstandshalter: M6 x M6, Länge 25mm, Nylon, Außen/Innen M6 M6 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abstandshalter: M6 x M6, Länge 25mm, Nylon, Außen/Innen M6 M6 12.7mm
RS PRO Abstandshalter: M6 x M6, Länge 25mm, Nylon, Außen/Innen M6 M6 12.7mm
RS PRO Abstandshalter: M6 x M6, Länge 25mm, Nylon, Außen/Innen M6 M6 12.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6539497
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6539497
EAN/GTIN:
     5056112052425
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m6
abstandsbolzen m6
Nennlänge = 25mm
Gewindegröße = M6 x M6
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Nylon
Form = Rund
Gewindelänge = 12.7mm
Gewindegröße A = M6
Gewindegröße B = M6
Lochtiefe = 12.7mm
Außendurchmesser = 12.7mm
Finish = Glatt

Die Distanzstücke verfügen an beiden Enden über die gleiche Gewindegröße. RS PRO Isolierte Gewindestangen. RS PRO bietet eine Reihe hochwertiger Abstandshalter aus massivem Nylon oder mit Metallgewindeeinsätzen und Nylonisolierung. Diese vielseitigen Abstandshalter dienen zur Befestigung und Sicherung Ihrer Leiterplatte und heben Ihre Leiterplatte von anderen Komponenten ab, z. B. von der Innenseite eines Computergehäuses oder einer anderen Leiterplatte, ähnlich wie bei Abstandshaltern. Sie eignen sich außerdem ideal zum Optimieren des Belüftungsraumes um Komponenten für den Fall, dass das Gerät heißläuft. Diese Abstandshalter sind in verschiedenen Höhen und Gewindegrößen erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Was sind Abstandshalter mit Gewinde? Abstandshalter werden verwendet, um eine Leiterplatte in einem bestimmten Abstand von anderen Komponenten oder einer Grundplatte zu trennen, die eine ähnliche Funktion wie Abstandshalter haben. Diese Abstandshalter sind mit einer Buchse-Buchse- oder Stecker-Buchse-Konfiguration erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von PCB-Anwendungen. Die Innengewindebuchse hat an beiden Enden ein Innengewinde. Die Steckverbindung hat auf der einen Seite ein Innengewinde und auf der anderen Seite einen Außengewindebolzen, mit dem die Komponenten miteinander verbunden werden können. Eigenschaften und Vorteile Vielseitig und einfach zu montieren Kann von Hand eingeschraubt und entfernt werden Sechskantige Ausführungen können mit einem Schraubenschlüssel festgezogen werden Verriegeln Sie die Leiterplatte sicher an ihrem Platz Das Isoliermaterial Nylon verringert das Risiko von Kurzschlüssen und ist zudem leicht und langlebig. Es hat auch eine gute Beständigkeit gegen korrosive Substanzen Versionen mit vernickelten Messinggewindeeinsätzen für Korrosionsbeständigkeit Fragen und Antworten Wie passen diese Abstandshalter zusammen? Die richtige Größe des Abstandshalters wird ausgewählt und in die vorgebohrten Löcher in der Leiterplatte eingesetzt oder darauf ausgerichtet. Eine metrische Schraube oder eine Mutter wird dann auf oder in das Gewinde des Abstandshalters geschraubt, um ihn sicher zu fixieren und zu halten. Die Muttern und Schrauben können bei Bedarf gelöst und wieder angezogen werden. Ein Außengewinde kann in ein Innengewinde geschraubt werden, sofern die Gewinde gleich groß sind. Wo werden diese Abstandshalter verwendet? Diese Abstandshalter werden in verschiedenen elektronischen Anwendungen zur Schaffung von Abständen zwischen einzelnen Leiterplatten verwendet, wo sie als Abstandshalter dienen und Leiterplatten von anderen Komponenten trennen. Diese Anwendungen reichen von Unterhaltungselektronik und Büromaschinen bis hin zu Datenübertragungs- und Telekommunikationsgeräten.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
25mm
Gewindegröße:
M6 x M6
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Nylon
Form:
Rund
Gewindelänge:
12.7mm
Gewindegröße A:
M6
Gewindegröße B:
M6
Lochtiefe:
12.7mm
Außendurchmesser:
12.7mm
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, 6539497, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, RS PRO, R9507200008400000, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,2998*
€ 3,0412*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,7054*
€ 3,506*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,506*
€ 4,17214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9732*
€ 3,53811
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,7054*
€ 3,21943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4830439
ab € 35,48*
Zubehör
RS Pro
4830669
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.