Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM TOPLED SMD LED Grün 3 V, 0.35 lm, 120 ° PLCC 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM TOPLED SMD LED Grün 3 V, 0.35 lm, 120 ° PLCC 2
Artikel-Nr.:
     108EL-6545105
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LT T673-N2S1-25
EAN/GTIN:
     5059045890478
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = PLCC 2
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3 V
Lichtstärke = 224 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120 °
Lichtstrom = 0.35 lm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 529 nm
Serie = TOPLEDmm

OSRAM-LEDs der Serie TOPLED - einfarbig. Die LEDs der TOPLED-Serie von OSRAM Opto Semiconductors sind kompakte und sehr zuverlässige LED-Einheiten. Als erste SMD-LED mit integriertem Reflektor von Osram ist die TOPLED-LED-Familie ideal für Anwendungen wie Innen-/Außendisplays, Display-Hintergrundbeleuchtung, Signal- und Symbolbeleuchtung. Die TOPLEDs sind auch ein geeigneter Ersatz für Mikroglühlampen oder Bodenmarkierungsbeleuchtung.. 3,4 x 3,0 x 2,1 mm PLCC-2 Gehäuseabmessungen Strahlungswinkel 120°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
PLCC 2
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3 V
Lichtstärke:
224 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120 °
Lichtstrom:
0.35 lm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
529 nm
Serie:
TOPLEDmm
Weitere Suchbegriffe: 6545105, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LTT673N2S125, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.