| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6556903 Herst.-Nr.: 81540015 EAN/GTIN: 5059040025745 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Logikfunktion = ODER Serie = 81 Betriebsdruck max. = 8bar Betriebsdruck min. = 2bar Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +50°C Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Steckbare ODER-Logikzelle - Ø 4. ODER-Logikzelle mit One-Touch-Anschluss für halbstarren Rohranschluss Stecker / Buchse / Buchse (MFF): Ø 4 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Logikfunktion: | ODER | Serie: | 81 | Betriebsdruck max.: | 8bar | Betriebsdruck min.: | 2bar | Betriebstemperatur min.: | -5°C | Betriebstemperatur max.: | +50°C | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: crouzet wechselventil, crouzet steuerungsmodul, 6556903, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Crouzet, 81540015, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |