Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Stab, Ø 8mm, Länge 1.5m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6614699
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6614699
EAN/GTIN:
     5056112054856
Suchbegriffe:
6614699
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Edelstahl
Länge = 1.5m
Stangen-Durchmesser = 8mm
Materialqualität = 303S31
Zugfestigkeit = 500
Härte = 262 HB
Wärmeleitfähigkeit = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm³

RS Pro 1,5 m x 8 mm Durchmesser 303S31 Edelstahl StahlstangeEgal welche Art von Struktur Sie zusammenfügen, diese Metallstange bietet Ihnen die mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit, die Sie benötigen. Er besteht aus 303 austenitischem Edelstahl, einem zuverlässigen Material, das durch Schweißen und maschinelle Bearbeitung geformt und verklebt werden kann. Diese 1,5-Meter-Stange ist nicht magnetisch und weist eine sehr geringe elektrische Leitfähigkeit auf, sodass sie sicher in Geräten oder Systemen verwendet werden kann, ohne dass die Gefahr von Störungen durch andere Teile besteht. Er ist außerdem hitzebeständig und daher für den Einsatz in Hochtemperaturumgebungen geeignet. Dank seiner geringen Reaktivität ist er eine sichere Wahl für die Lebensmittelverarbeitung. Wie alle RS Pro Teile wurde auch dieser Edelstahlstab umfassend auf Sicherheit und Qualität geprüft. Er wird regelmäßig beim Bau von Brücken oder Absperrwänden eingesetzt und ist auch ideal für Flugzeuganwendungen und Industrieumgebungen.Eigenschaften und Vorteile• Edelstahlstange 303S31 • Länge: 1,5 m • Durchmesser: 8 mm • Zugfestigkeit von 500 N/m2 • Härte von 262 HB • Wärmeleitfähigkeit von 16,3 W/m.K bei 100 °C. • Dichte von 8 g/cm3 • Erfüllt BS970 Teil 1 (1983) 303 S31RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Edelstahl
Länge:
1.5m
Stangen-Durchmesser:
8mm
Materialqualität:
303S31
Zugfestigkeit:
500
Härte:
262 HB
Wärmeleitfähigkeit:
16.3 W/m.k at 100°cg/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 17,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,53*
€ 166,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,91*
€ 162,92
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 127,32*
€ 151,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,29*
€ 144,34
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 114,77*
€ 136,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,14*
€ 131,07
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 100,13*
€ 119,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,40*
€ 104,01
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyco Healthline
8823G
ab € 9,40*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 216,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.