Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl, 30mm x 5mm, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6614762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6614762
EAN/GTIN:
     5056112055037
Suchbegriffe:
6614762
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Flachstange
Material = Edelstahl
Länge = 2m
Breite = 30mm
Materialqualität = 304S31
Höhe = 5mm
Zugfestigkeit = 520
Härte = 92 HB
Dichte = 8g/cm³

Profilstäbe und Bleche, Edelstahl. DIN 1.4305. Austenitischer Automatenstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit Zusätzlicher Schwefelgehalt, für leichtere maschinelle Bearbeitung Antimagnetisch. A2, DIN 1.4301. Universal Edelstahl mit ausreichender Korrosionsbeständigkeit Gute Schweiß- und Verformbarkeit Hervorragend geeignet zum Polieren Antimagnetisch Zum Einsatz in Wäschereien, Nahrungsmittel- und Chemieindustrie, Milchwirtschaft, Verfahrenstechnik und Behälterbau. A4, DIN 1.4404. Durch Zugabe von Molybdän extrem korrosionsbeständig Antimagnetisch Zum Einsatz in Phototechnik, Nahrungsmittel- und Chemieindustrie sowie Schiffahrt
Weitere Informationen:
Form:
Flachstange
Material:
Edelstahl
Länge:
2m
Breite:
30mm
Materialqualität:
304S31
Höhe:
5mm
Zugfestigkeit:
520
Härte:
92 HB
Dichte:
8g/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 217,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.