Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl, 40mm x 5mm, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6614771
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6614771
EAN/GTIN:
     5056112055068
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flachstahl
Edelstahl-Flachstange
Flachstange Edelstahl
edelstahl flachstahl
Form = Flachstange
Material = Edelstahl
Länge = 2m
Breite = 40mm
Materialqualität = 304S31
Höhe = 5mm
Zugfestigkeit = 520
Härte = 92 HB
Wärmeleitfähigkeit = 16.2 W/m at 100°cg/cm³

304S31 und 304S15 (1.4301) A2. Nicht magnetischer Universal-Edelstahl mit guter Schweißbarkeit, Formbarkeit und allgemeiner Korrosionsbeständigkeit. Gewalzte Kante Stange – BS 970 Teil 3 BS EN 10088-3 Winkel – BS 970 Teil 1 BS EN 10051 Vierkant – BS 970 Teil 3 BS EN 10088-3 Platte – BS 1449 Teil 2 BS EN 10088-2 (2B-Oberfläche) Ausgezeichnet geeignet zum Polieren. Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung und Molkereien, Wäschereien sowie die chemische Industrie, Prozessanlagen und Tanks
Weitere Informationen:
Form:
Flachstange
Material:
Edelstahl
Länge:
2m
Breite:
40mm
Materialqualität:
304S31
Höhe:
5mm
Zugfestigkeit:
520
Härte:
92 HB
Wärmeleitfähigkeit:
16.2 W/m at 100°cg/cm³
Weitere Suchbegriffe: 6614771, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallstangen und -stäbe, RS PRO, LLFZS2268630, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyco Healthline
8823G
ab € 9,47*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 217,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.