Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Vierkant Stab, 10mm x 10mm, Länge 1.5m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6614813
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6614813
EAN/GTIN:
     5056112055174
Suchbegriffe:
6614813
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Vierkant Stab
Material = Edelstahl
Länge = 1.5m
Breite = 10mm
Materialqualität = 304S15
Höhe = 10mm
Zugfestigkeit = 520
Härte = 92 HB
Wärmeleitfähigkeit = 16.2 W/m at 100°cg/cm³

304S31 und 304S15 (1.4301) A2. Nicht magnetischer Universal-Edelstahl mit guter Schweißbarkeit, Formbarkeit und allgemeiner Korrosionsbeständigkeit. Gewalzte Kante Stange – BS 970 Teil 3 BS EN 10088-3 Winkel – BS 970 Teil 1 BS EN 10051 Vierkant – BS 970 Teil 3 BS EN 10088-3 Platte – BS 1449 Teil 2 BS EN 10088-2 (2B-Oberfläche) Ausgezeichnet geeignet zum Polieren. Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung und Molkereien, Wäschereien sowie die chemische Industrie, Prozessanlagen und Tanks
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant Stab
Material:
Edelstahl
Länge:
1.5m
Breite:
10mm
Materialqualität:
304S15
Höhe:
10mm
Zugfestigkeit:
520
Härte:
92 HB
Wärmeleitfähigkeit:
16.2 W/m at 100°cg/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 61,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,98*
€ 227,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,95*
€ 226,04
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 176,65*
€ 210,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,24*
€ 195,45
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 155,40*
€ 184,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 147,34*
€ 175,33
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 133,95*
€ 159,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,15*
€ 146,55
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,46*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 216,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.