Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Vierkant Stab, 20mm x 20mm, Länge 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6614829
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6614829
EAN/GTIN:
     5056112055211
Suchbegriffe:
6614829
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Vierkant Stab
Material = Edelstahl
Länge = 1.5m
Breite = 20mm
Materialqualität = 304S15
Höhe = 20mm

304S31 und 304S15 (1.4301) A2. Nicht magnetischer Universal-Edelstahl mit guter Schweißbarkeit, Formbarkeit und allgemeiner Korrosionsbeständigkeit. Gewalzte Kante Stange – BS 970 Teil 3 BS EN 10088-3 Winkel – BS 970 Teil 1 BS EN 10051 Vierkant – BS 970 Teil 3 BS EN 10088-3 Platte – BS 1449 Teil 2 BS EN 10088-2 (2B-Oberfläche) Ausgezeichnet geeignet zum Polieren. Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung und Molkereien, Wäschereien sowie die chemische Industrie, Prozessanlagen und Tanks
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant Stab
Material:
Edelstahl
Länge:
1.5m
Breite:
20mm
Materialqualität:
304S15
Höhe:
20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,34*
€ 554,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,10*
€ 528,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,00*
€ 491,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,00*
€ 472,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 375,67*
€ 447,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,95*
€ 436,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 333,60*
€ 396,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,86*
€ 372,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 216,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.