Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Stab, Ø 8mm, Länge 1.5m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6614841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6614841
EAN/GTIN:
     5056070901353
Suchbegriffe:
6614841
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Edelstahl
Länge = 1.5m
Stangen-Durchmesser = 8mm
Materialqualität = 316S31
Zugfestigkeit = 515
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 16.3 W/m at 100°cg/cm³

RS Pro Edelstahl 316S31, 1,5 m x 8 mm StahlstangeVerwenden Sie diese robuste Edelstahlstange unter Wasser oder in Situationen, in denen die Gefahr von Lochkorrosion besteht. Von Schiffsausrüstung bis hin zur Lebensmittelproduktion und Chemieindustrie - diese vielseitige Komponente hat eine Vielzahl von Anwendungen. Die Stange ist dank ihrer austenitischen Stahlzusammensetzung sehr Durable. Dieses Material ist mit Molybdän angereichert, einem Element, das zur Korrosionsbeständigkeit und Schweißbarkeit von Stahl verwendet wird. Ideal für die Herstellung von korrosiven Flüssigkeiten, auch nicht magnetisch. Da Molybdän kein Lochfraß ist, ist es ein Material, das die Lebensdauer der Stäbe selbst in den rauesten Umgebungen verlängert. Als Teil unserer bewährten RS Pro Serie ist diese Metallstange in Längen von 1,5 Metern und mit einem Durchmesser von 8 mm erhältlich. Es wurde von Ingenieuren streng geprüft, um unseren hohen Standards an Qualität und Konsistenz zu entsprechen.Eigenschaften und Vorteile• Stab aus Edelstahl • Länge: 1,5 m • Durchmesser: 8 mm • Zugfestigkeit von 515 N/m2 • Dichte von 8 g/cm3 • Wärmeleitfähigkeit von 16,3 W/m bei +100 °C • Härte von 95 HB • Materialklasse 316S31 • Eignung: Chemikalien- und Schiffsausrüstung, Lebensmittel, fotografisch • Normen erfüllt: En10088:Pt 3:2005RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Edelstahl
Länge:
1.5m
Stangen-Durchmesser:
8mm
Materialqualität:
316S31
Zugfestigkeit:
515
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
16.3 W/m at 100°cg/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 23,538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,29*
€ 219,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,74*
€ 217,46
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 169,95*
€ 202,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 159,23*
€ 189,48
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 150,67*
€ 179,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,81*
€ 168,75
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 128,92*
€ 153,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,69*
€ 140,05
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 217,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.