Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Stab, Ø 30mm, Länge 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6614860
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6614860
EAN/GTIN:
     5056112055280
Suchbegriffe:
6614860
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Edelstahl
Länge = 1.5m
Stangen-Durchmesser = 30mm
Materialqualität = 316S31

Alle Angaben sind Nominalmaße. Stäbe und Bleche, Edelstahl A4. Eigenschaften C = 0,08 max., Ni 12,0, Cr 17, Mo 2,25 Findet besonders in chemischen und verwandten Industrien Anwendung, besonders in Umgebungen mit Lochfraß-Korrosion Entsprechen AS2837-1986-316, AISI TYPE 316, ASTM A276-316
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Edelstahl
Länge:
1.5m
Stangen-Durchmesser:
30mm
Materialqualität:
316S31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,98*
€ 922,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,34*
€ 894,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 698,76*
€ 831,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,60*
€ 788,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 626,97*
€ 746,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,04*
€ 722,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 551,86*
€ 656,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,42*
€ 618,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 217,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.