Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Multiplexer/Demultiplexer, 14-Pin, SOIC, 5 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6622726
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC4066D
EAN/GTIN:
     5059042953275
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Pinanzahl = 14
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Serie 74HC4000, Texas Instruments. Standard-Logik-ICs mit CMOS-Technologie für optimale Betriebsgeschwindigkeiten ähnlich wie LSTTL bei dem niedrigen Stromverbrauch von integrierten CMOS-Schaltkreisen. Die Logikfamilie 74HC4000 ist funktions- und stiftmäßig kompatibel mit der Standard-LS-Logikfamilie, und alle Geräte können 10 LSTTL-Lasten betreiben. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
14
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analog multiplexer, 6622726, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, SN74HC4066D, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,147*
€ 0,236*
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.