Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments CMOS-Inverter Schmitt-Trigger Hex 10 ns @ 5 V, 13.5 ns @ 3.3 V, TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6627563
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC14PWR
EAN/GTIN:
     5059042604108
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 10 ns @ 5 V, 13.5 ns @ 3.3 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = AC
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.15mm
Höhe = 1.15mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74AC, Texas Instruments. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 1,5 bis 5,5 V und 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
10 ns @ 5 V, 13.5 ns @ 3.3 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
AC
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.15mm
Höhe:
1.15mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: AC Logik, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, inverter, 6627563, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74AC14PWR, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.