Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Multiplexer, 16-Pin, TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Multiplexer, 16-Pin, TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-6632044
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC251PW
EAN/GTIN:
     5059042814354
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.15mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Decoder/Multiplexer Familie 74HC, Texas Instruments. Decoder, Multiplexer, Demultiplexer und analoge Schalter von Texas Instruments aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.15mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, 6632044, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, SN74HC251PW, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.