Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., ODER, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., ODER, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang
Artikel-Nr.:
     108EL-6632212
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC7032D
EAN/GTIN:
     5059042817515
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = ODER
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 130 ns @ 2 V, 22 ns @ 6 V, 26 ns @ 4.5 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Logikgatter Familie 74HC, Texas Instruments. Standard-Logikgatter von Texas Instruments aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
130 ns @ 2 V, 22 ns @ 6 V, 26 ns @ 4.5 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Schmitt-Trigger, 74hc logic, 6632212, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74HC7032D, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.