| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6633356 Herst.-Nr.: MDLSP1-09M-01 EAN/GTIN: 5052751779341 |
| |
|
| | |
| Gesamthöhe = 13mm Höhe = 9mm Unterstützte Maße = 4.6mm PCB-Bohrung = 2.5mm PCB-Stärke = 1.65mm Material = Nylon
Miniatur-Leiterplattenhalter mit Zweifach-Verriegelung. Leiterplattenhalter mit Zweifach-Verriegelung in verschiedenen Höhen. Dieser Typ rastet sowohl auf dem Chassis als auch auf der Platte ein und erfordert keine Befestigungsschrauben. Können manuell gelöst werden Material: Nylon 66 Farbe: Natur Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 13mm | Höhe: | 9mm | Unterstützte Maße: | 4.6mm | PCB-Bohrung: | 2.5mm | PCB-Stärke: | 1.65mm | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 13mm, 6633356, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, MDLSP109M01, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports |
| | |
| |