Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenstift Nylon Abstandshalter 15.9mm x 23.3mm, Auflage 4.6mm, Ø 3.18mm für PCB-Stärke 1.57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6633372
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     MSPM-10-01
EAN/GTIN:
     5052751824157
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Halter-Typ = Abstandshaltermm
Höhe = 15.9mm
Unterstützte Maße = 4.6mm
PCB-Bohrung = 3.18mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon

Miniatur-Leiterplattenhalter, Mikro. Mikro-Miniatur-Nylon-Leiterplattenhalter in verschiedenen Höhen. Dieser Typ rastet sowohl auf dem Chassis als auch auf der Platte ein und erfordert keine Befestigungsschrauben. Können manuell gelöst werden Material: Nylon 66 Farbe: Natur
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Abstandshaltermm
Höhe:
15.9mm
Unterstützte Maße:
4.6mm
PCB-Bohrung:
3.18mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 23mm, 6633372, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, MSPM1001, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,19575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.