Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplatten Leiterplatten Einsetz-/Ausziehwerkzeug 1.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Essentra Leiterplatten Leiterplatten Einsetz-/Ausziehwerkzeug 1.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6633498
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     R1209-062 + RRP-375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Typ = Auszieh-/Einführungswerkzeug
PCB-Stärke = 1.6mm

Einführ-/Ausziehwerkzeug für Karten. Einführ-/Ausziehwerkzeug für Karten für den Einsatz mit an der Kante verbundenen Leiterplatten in einem Gestellsystem. Material: Nylon 66 Farbe: Natur
Weitere Informationen:
Typ:
Auszieh-/Einführungswerkzeug
PCB-Stärke:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 6633498, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Bestückung, Leiterplatten Einsteckwerkzeuge, Abzieher und Ausw, Essentra, R1209062+RRP375, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Handling, PCB Card Inserters, Extractors & Ejectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,71*
€ 49,6349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,42*
€ 49,2898
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.