Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M25 Zinkdruckguss 8.5mm/ 17.5mm, IP55
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6644473
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
52107830 & 52103030
EAN/GTIN:
5059039232413
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip55 m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = M25
Kabeldurchmesser max. = 17.5mm
Kabeldurchmesser min. = 8.5mm
Material = Zinkdruckguss
Farbe = Metall
Serie = SKINDICHT
Schutzart = IP55
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
EN 60423. Kontermutter. Lapp Skintop RWV-M Kabelverschraubung mit Kontermutter, IP55. Die Skintop-Serie an Kabelverschraubungen der Lapp Group sind ideal für den Schutz und das Management Ihrer Kabelinstallationen geeignet. Diese abgewinkelte Kabelverschraubung mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Chemikalien und mechanische Belastungen ist ideal für Kabel, die parallel zu einer Wand laufen müssen. Die Kabelverschraubung Skintop RWV-M umfasst eine Sicherungsmutter, mit der sie in jeder Position gesichert werden kann, und sie verfügt über einen Dichtungsring für zusätzlichen Schutz vor den Elementen. Diese hochwertige Kabelverschraubung von Lapp aus Druckguss-Zink und vernickeltem Messing bietet Sicherheit und Vielseitigkeit für Ihre Verkabelung und Ihr Kabelmanagement. Eigenschaften und Vorteile. • Korrosionsbeständig • Meerwasserbeständig • Stoßfest • Temperaturbeständig • Abgedichtet durch eingeschnittenen Dichtring • Zugentlastung • Metrisches Gewinde. Anwendungen. Die Vielseitigkeit dieser Kabelverschraubung sorgt dafür, dass sie für industrielle und elektrische Anwendungen mit hohen Anforderungen eingesetzt werden kann. Sie wird häufig in den Bereichen Anlagenbau, Automation, Maschinenbau und bei allen Anwendungen eingesetzt, bei denen ein robustes Kabelmanagement erforderlich ist. Umgebungsbedingungen. Dank der stabilen Konstruktion und der ausgezeichneten Abdichtung hat diese Skintop-Kabelverschraubung einen Schutzgrad von IP55. Dadurch wird das Eindringen von Staub und Wasserstrahlen mit geringem Druck verhindert. In Kombination mit ihrer Korrosions- und Temperaturbeständigkeit eignet sie sich für den Einsatz in vielen Umgebungen im Freien und für raue Umgebungen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Kabeldurchmesser max.:
17.5mm
Kabeldurchmesser min.:
8.5mm
Material:
Zinkdruckguss
Farbe:
Metall
Serie:
SKINDICHT
Schutzart:
IP55
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
6644473
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubungen
,
Lapp
,
52107830&52103030
,
Cables & Wires
,
Cable Glands & Fittings
,
Cable Glands
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,41*
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 16,882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 118,93*
€ 141,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 116,80*
€ 138,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 106,95*
€ 127,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 97,64*
€ 116,19
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 84,41*
€ 100,45
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp 52104583 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Lapp Kabel
52104583
ab € 6,49*
Zubehör
Lapp SKINDICHT
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0782*
Zubehör
Lapp SKINDICHT 52104456 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp Kabel
52104456
ab € 1,88*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Lapp Kabel
61791273
ab € 270,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen