Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Drucktaster beleuchtet Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V / 100 mA @ 50 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-664777
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AL8M-M100
EAN/GTIN:
     5059039220762
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
Ausschalter
Wechselschalter
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 8mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V
IP Schutzart = IP 40
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 50 V ac
Herst.-Teile-Nr. = AL8M-M100

Anzeigelampen mit quadratischer und runder Einfassung ohne Streuscheibe, Schalter und LED. Passende Streuscheiben sind getrennt zu bestellen. Beleuchtete Subminiatur-Druckschalter, 8 mm. Kontaktanzeigen für Frontplattenmontage, 8 mm Mit LED-Beleuchtung, passende LEDs werden separat geliefert Anzeigelampen in quadratischer und runder Ausführung erhältlich Lötfahnen-Anschlüsse. LEDs. Speziell für den Einsatz mit diesen Subminiatur-Anzeigelampen entwickelte LEDs. Die Stromstärke sollte mit einem geeigneten externen Widerstand, wie zu Beginn des Kapitels "Optoelektronik/Anzeigelampen" aufgeführt, auf 20 mA begrenzt werden. Spannungen/Ströme: 20 mA = 1,7 V (rot), 2,1 V (grün) und 2,2 V (gelb). Hinweis: Im unbeleuchteten Zustand erscheint die grüne LED gelb. Linsen. Zweiteilige Linsen, bestehend aus einem Streukörper und einer farbigen, transparenten Frontabdeckung. Streukörper kann gekennzeichnet werden, um die Schaltfunktion usw. anzugeben. Stecksockel. Stecksockel, mit dem ein Schalter oder eine Anzeigelampe auf der Oberfläche einer Frontplatte oder Leiterplatte montiert werden kann. Satz Montagewerkzeuge. Satz Montagewerkzeuge, bestehend aus Einbauwerkzeug, Einstellwerkzeug, Lampenabzieher und Streuscheibenabzieher.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
8mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V
IP Schutzart:
IP 40
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 50 V ac
Herst.-Teile-Nr.:
AL8M-M100
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 1polig, ausschalter, ausschalter rot, 664777, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Idec, AL8MM100, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
LAD-SGN
ab € 9,35*
Zubehör
Idec
LAD-SAN
ab € 5,53*
Zubehör
Idec
AL8M-LK1-Y
ab € 6,85*
Zubehör
Idec
AL8M-LK1-G
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.