Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM TOPLED SMD LED Gelb 2,2 V, 2.2 lm, 120 ° PLCC 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM TOPLED SMD LED Gelb 2,2 V, 2.2 lm, 120 ° PLCC 2
Artikel-Nr.:
     108EL-6648481
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY T68F-T2V2-35-1
EAN/GTIN:
     5059041947121
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = PLCC 2
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 1,1 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120 °
Lichtstrom = 2.2 lm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 590 nm
Serie = TOPLEDmm

OSRAM-LEDs der Serie TOPLED - einfarbig. Die LEDs der TOPLED-Serie von OSRAM Opto Semiconductors sind kompakte und sehr zuverlässige LED-Einheiten. Als erste SMD-LED mit integriertem Reflektor von Osram ist die TOPLED-LED-Familie ideal für Anwendungen wie Innen-/Außendisplays, Display-Hintergrundbeleuchtung, Signal- und Symbolbeleuchtung. Die TOPLEDs sind auch ein geeigneter Ersatz für Mikroglühlampen oder Bodenmarkierungsbeleuchtung.. 3,4 x 3,0 x 2,1 mm PLCC-2 Gehäuseabmessungen Strahlungswinkel 120°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
PLCC 2
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
1,1 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120 °
Lichtstrom:
2.2 lm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
590 nm
Serie:
TOPLEDmm
Weitere Suchbegriffe: 6648481, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LYT68FT2V2351, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,195*
€ 1,20*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 6,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.