| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6654833 Herst.-Nr.: CW8300 EAN/GTIN: 5060641262378 |
| | |
|
| | |
| Verpackungsart = Stift Gebindegröße = 9g
Wasserlöslicher Flussmittelstift. Stift mit meißelförmiger Spitze sorgt für eine genaue Abgabe des Flussmittels auf die Oberfläche Geeignet für Lötanwendungen, bei denen ein wasserlösliches Flussmittel erforderlich ist Zum Auftragen eines pH-neutralen, organischen, wasserlöslichen Flussmittels für eine schnelle Lötung Stift mit meißelförmiger Spitze sorgt für eine genaue Abgabe des Flussmittels auf die Oberfläche Flussmittel erfüllt Klassifizierung ANSI/IPC J-STD-004, ORH1 Leicht mit Wasser entfernbar, wasserlöslich RoHS-kompatibel Weitere Informationen: | | Verpackungsart: | Stift | Gebindegröße: | 9g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6654833, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Flussmittel, Chemtronics, CW8300, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Flux |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,21* | € 14,72* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,25* | € 14,75* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,75* | € 22,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|