Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi EL302R Linear Labornetzgerät 60W, 0 → 30V / 0 → 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Aim-TTi EL302R Linear Labornetzgerät 60W, 0 → 30V / 0 → 2A
Aim-TTi EL302R Linear Labornetzgerät 60W, 0 → 30V / 0 → 2A
Aim-TTi EL302R Linear Labornetzgerät 60W, 0 → 30V / 0 → 2A
Artikel-Nr.:
     108EL-6654886
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EL302R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tti labornetzgerät
labornetzgerät
Serie = EL-R
Modellnummer = EL302R
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 30V
Ausgangsstrom = 0 → 2A
Nennleistung = 60W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Labornetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Serie:
EL-R
Modellnummer:
EL302R
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 30V
Ausgangsstrom:
0 → 2A
Nennleistung:
60W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Labornetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 2a, 6654886, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, EL302R, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,66*
€ 337,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
EL302P
ab € 346,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.