Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 2.5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl / Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley 2.5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl / Klinge 50 mm
Stanley 2.5 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, CrV-Stahl / Klinge 50 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6658484
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-65-006
EAN/GTIN:
     5013969704273
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 2.5 mm
Klingenlänge = 50 mm
Klingenmaterial = CrV-Stahl

FatMax® XL Schraubendreher. FatMax XL-Schraubendreher bieten maximalen Komfort und Griff, um zusätzliches Drehmoment und weniger Aufwand beim Schrauben zu nutzen. Jede Ausführung ist für unmittelbare Identifikation farblich gekennzeichnet. Hochwertiger Stahlschaft für hohes Drehmoment und verringerter Möglichkeit von Spitzenbruchschäden Breiter, weicher rutschfester Griff für ausgezeichneten Komfort und Griffigkeit Schmale Mitte für detaillierte Präzisionsausrichtung Glattes, gewölbtes Ende für schnelle Drehung, Geschwindigkeit und Komfort Sechskantschaft für zusätzliches Drehmoment mit einem angesetzten Schraubenschlüssel
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
2.5 mm
Klingenlänge:
50 mm
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher ph0x50, schlitz-schraubendreher, 6658484, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Stanley, 165006, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,25*
3
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,26*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,41*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,94*
€ 4,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-65-340
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.