| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6658488 Herst.-Nr.: 1-64-978 EAN/GTIN: 3253561649783 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 3 mm Klingenlänge = 50 mm Klingenmaterial = CrV-Stahl
FatMax® XL Schraubendreher. FatMax XL-Schraubendreher bieten maximalen Komfort und Griff, um zusätzliches Drehmoment und weniger Aufwand beim Schrauben zu nutzen. Jede Ausführung ist für unmittelbare Identifikation farblich gekennzeichnet. Hochwertiger Stahlschaft für hohes Drehmoment und verringerter Möglichkeit von Spitzenbruchschäden Breiter, weicher rutschfester Griff für ausgezeichneten Komfort und Griffigkeit Schmale Mitte für detaillierte Präzisionsausrichtung Glattes, gewölbtes Ende für schnelle Drehung, Geschwindigkeit und Komfort Sechskantschaft für zusätzliches Drehmoment mit einem angesetzten Schraubenschlüssel Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 3 mm | Klingenlänge: | 50 mm | Klingenmaterial: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, 6658488, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Stanley, 164978, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |