Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT LINE EXPL.PADLOCK PADLOCK FOR EXPLORER CASES WITH TWO KEYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2783793
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     EXPL.PADLOCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Bügelschloss
Hangschloss
Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: -
  • Breite: -
  • Produktpalette: Explorer
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schäkeldurchmesser: -
  • Schlossmaterial: Messing
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, Schlösser, Sicherheit, Vorhängeschlösser, Zugangskontrolle, GT LINE, EXPL.PADLOCK, 2783793, 278-3793
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 16,95*
    € 23,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,02*
    € 23,58*
    € 8,95*
    ab € 24,21*
    € 28,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    GT Line
    EXPL TSA.DIGILOCK
    ab € 13,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.