Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Han 3A RJ45 RJ45-Steckverbinder Buchse THT abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6663887
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09452251108
EAN/GTIN:
     5059039125968
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Wanddurchführung
rj45 steckverbinder harting
rj45 steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
Montagetyp = THT
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 40mm
Seriennummer = 09452

Kat.5 Han® 3 A Wanddurchführung IP67. Diese RJ45-Buchsen gemäß Cat5 von Harting sind perfekt für verschiedene Anwendungen, die eine sichere und zuverlässige Netzwerkverbindung erfordern. Sie sind gemäß IP67 ausgelegt und somit ausgezeichnet für raue Umgebungen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. RJ45-Wanddurchführung für Schalt- oder Verteilerschränke. Vollständig abgeschirmt. Codierung möglich
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
Montagetyp:
THT
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Länge:
40mm
Seriennummer:
09452
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder ip67, 6663887, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, HARTING, 09452251108, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,10*
€ 40,27*
€ 6,90*
ab € 29,87*
€ 41,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,93*
€ 42,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,621*
Zubehör
Harting
09 45 125 1100
ab € 11,9412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.