Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMV DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TMV DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert
TRACOPOWER TMV DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-6664032
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMV 1205S
EAN/GTIN:
     5059039875214
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 7
Isolationsspannung = 3kV dc
Breite = 6.1mm
Serie = TMV
Lastausregelung = ±10%
Temperatur min. = -40°C

Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-1-W-SIP – Serie TMV. Die Serie TMV von Traco Power ist eine Serie von isolierten Miniatur-DC/DC-Wandlern für 1 Watt in einem SIP-Gehäuse. Die SMD-Technologie dieser isolierten-Wandler ermöglicht ein Produkt mit hoher Leistung bei niedrigen Kosten. Die DC/DC-Wandler der Serie TMV erfordern nur 1,2 cm ;sup>2 ;/sup> Platz auf der Platine und sind die perfekte Lösung für Anwendungen mit geringem Platzangebot für die Stromverteilung auf Platinenebene. SIP-Gehäuse (Single-In-Line) Modelle mit isoliertem Einfach- und Zweifachausgang E/A-Isolierung: 3000 V dc Hoher Wirkungsgrad von bis zu 81 % Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C Anschlusskompatibel mit anderen Herstellern 100 % Burn-in (8 h) Bleifrei, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 7
Isolationsspannung:
3kV dc
Breite:
6.1mm
Serie:
TMV
Lastausregelung:
±10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 6664032, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TMV1205S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.