Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMV DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 65mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6664039
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMV 1215S
EAN/GTIN:
     5059039875238
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 65mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 7
Isolationsspannung = 3kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = TMV
Lastausregelung = ±10%
Temperatur min. = -40°C

Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-1-W-SIP – Serie TMV. Die Serie TMV von Traco Power ist eine Serie von isolierten Miniatur-DC/DC-Wandlern für 1 Watt in einem SIP-Gehäuse. Die SMD-Technologie dieser isolierten-Wandler ermöglicht ein Produkt mit hoher Leistung bei niedrigen Kosten. Die DC/DC-Wandler der Serie TMV erfordern nur 1,2 cm ;sup>2 ;/sup> Platz auf der Platine und sind die perfekte Lösung für Anwendungen mit geringem Platzangebot für die Stromverteilung auf Platinenebene. SIP-Gehäuse (Single-In-Line) Modelle mit isoliertem Einfach- und Zweifachausgang E/A-Isolierung: 3000 V dc Hoher Wirkungsgrad von bis zu 81 % Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C Anschlusskompatibel mit anderen Herstellern 100 % Burn-in (8 h) Bleifrei, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
65mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 7
Isolationsspannung:
3kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
TMV
Lastausregelung:
±10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 6664039, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TMV1215S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.