Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 10kΩ / 10kΩ, 2.1kΩ / 2.2kΩ Durchsteckmontage 32 x 15 x 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6675950
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     Z3002E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Primär-Impedanz = 10kΩ
Sekundär-Impedanz = 10kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand = 2.1kΩ
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 2.2kΩ
Abmessungen = 32 x 15 x 27mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Tiefe = 27mm
Länge = 32mm
Breite = 15mm
Temperatur max. = +70°C

Flache, vergossene Transformatoren
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
10kΩ
Sekundär-Impedanz:
10kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand:
2.1kΩ
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
2.2kΩ
Abmessungen:
32 x 15 x 27mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Tiefe:
27mm
Länge:
32mm
Breite:
15mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, oep trafo, audio übertrager, 6675950, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, Z3002E, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OEP
CN006
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.