Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 150Ω, 45Ω / 1.5kΩ Durchsteckmontage 21.5 x 16.3 x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6676032
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     Z21808E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Primär-Impedanz = 150Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 45Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 1.5kΩ
Abmessungen = 21.5 x 16.3 x 18mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Tiefe = 18mm
Länge = 21.5mm
Breite = 16.3mm
Windungsverhältnis = 1:6

Eingangstransformatoren für Leiterplattenmontage. Miniatur-Tonfrequenz-Trafo für Leiterplattenmontage sind zur Eingangsisolierung und Impedanzanpassung geeignet. Gekapselte Konstruktion mit fehlendem Pin 3 zur Ausrichtung C-Ausführungen mit Abschirmungsgehäuse Optionales Abschirmungsgehäuse für ungeschirmte Modelle erhältlich
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
150Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
45Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
1.5kΩ
Abmessungen:
21.5 x 16.3 x 18mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Tiefe:
18mm
Länge:
21.5mm
Breite:
16.3mm
Windungsverhältnis:
1:6
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, oep trafo, audio übertrager, 6676032, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, Z21808E, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.