Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 10 → 20kΩ, 1.8kΩ / 0.715 kΩ, 1.1 kΩ Durchsteckmontage 21.5 x 16.3 x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Audio-Transformator, 10 → 20kΩ, 1.8kΩ / 0.715 kΩ, 1.1 kΩ Durchsteckmontage 21.5 x 16.3 x 18mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6676038
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     Z21807E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Primär-Impedanz = 10 → 20kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand = 1.8kΩ
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 0.715 kΩ, 1.1 kΩ
Abmessungen = 21.5 x 16.3 x 18mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Tiefe = 18mm
Länge = 21.5mm
Breite = 16.3mm
Windungsverhältnis = 1:0.5:0.5

Eingangstransformatoren für Leiterplattenmontage. Miniatur-Tonfrequenz-Trafo für Leiterplattenmontage sind zur Eingangsisolierung und Impedanzanpassung geeignet. Gekapselte Konstruktion mit fehlendem Pin 3 zur Ausrichtung C-Ausführungen mit Abschirmungsgehäuse Optionales Abschirmungsgehäuse für ungeschirmte Modelle erhältlich
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
10 → 20kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand:
1.8kΩ
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
0.715 kΩ, 1.1 kΩ
Abmessungen:
21.5 x 16.3 x 18mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Tiefe:
18mm
Länge:
21.5mm
Breite:
16.3mm
Windungsverhältnis:
1:0.5:0.5
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, oep trafo, audio übertrager, 6676038, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, Z21807E, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.