Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 500Ω / 1kΩ, 37Ω / 172Ω Oberflächenmontage 25 x 19.3 x 18.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Audio-Transformator, 500Ω / 1kΩ, 37Ω / 172Ω Oberflächenmontage 25 x 19.3 x 18.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6676044
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     Z21805C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Primär-Impedanz = 500Ω
Sekundär-Impedanz = 1kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand = 37Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 172Ω
Abmessungen = 25 x 19.3 x 18.5mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Gewicht = 28g
Tiefe = 18.5mm
Länge = 25mm
Breite = 19.3mm
Betriebsfrequenz min. = 5Hz

Eingangstransformatoren für Leiterplattenmontage. Miniatur-Tonfrequenz-Trafo für Leiterplattenmontage sind zur Eingangsisolierung und Impedanzanpassung geeignet. Gekapselte Konstruktion mit fehlendem Pin 3 zur Ausrichtung C-Ausführungen mit Abschirmungsgehäuse Optionales Abschirmungsgehäuse für ungeschirmte Modelle erhältlich
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
500Ω
Sekundär-Impedanz:
1kΩ
Primär-Gleichstromwiderstand:
37Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
172Ω
Abmessungen:
25 x 19.3 x 18.5mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Gewicht:
28g
Tiefe:
18.5mm
Länge:
25mm
Breite:
19.3mm
Betriebsfrequenz min.:
5Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, oep trafo, audio übertrager, 6676044, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, Z21805C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.