Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 270Ω / 300Ω, 270Ω / 300Ω Durchsteckmontage 25 x 18.5 x 19.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6676048
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     Z21806C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Primär-Impedanz = 270Ω
Sekundär-Impedanz = 300Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 270Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 300Ω
Abmessungen = 25 x 18.5 x 19.3mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gewicht = 45g
Tiefe = 19.3mm
Länge = 25mm
Breite = 18.5mm
Windungsverhältnis = 1:1Hz

Eingangstransformatoren für Leiterplattenmontage. Miniatur-Tonfrequenz-Trafo für Leiterplattenmontage sind zur Eingangsisolierung und Impedanzanpassung geeignet. Gekapselte Konstruktion mit fehlendem Pin 3 zur Ausrichtung C-Ausführungen mit Abschirmungsgehäuse Optionales Abschirmungsgehäuse für ungeschirmte Modelle erhältlich
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
270Ω
Sekundär-Impedanz:
300Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
270Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
300Ω
Abmessungen:
25 x 18.5 x 19.3mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gewicht:
45g
Tiefe:
19.3mm
Länge:
25mm
Breite:
18.5mm
Windungsverhältnis:
1:1Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, oep trafo, audio übertrager, 6676048, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, Z21806C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.