Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 150Ω, 45Ω / 1.5kΩ Durchsteckmontage 25 x 18.5 x 19.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Audio-Transformator, 150Ω, 45Ω / 1.5kΩ Durchsteckmontage 25 x 18.5 x 19.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6676050
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     Z21808C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Primär-Impedanz = 150Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 45Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 1.5kΩ
Abmessungen = 25 x 18.5 x 19.3mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Tiefe = 19.3mm
Länge = 25mm
Breite = 18.5mm
Windungsverhältnis = 1:6

Eingangstransformatoren für Leiterplattenmontage. Miniatur-Tonfrequenz-Trafo für Leiterplattenmontage sind zur Eingangsisolierung und Impedanzanpassung geeignet. Gekapselte Konstruktion mit fehlendem Pin 3 zur Ausrichtung C-Ausführungen mit Abschirmungsgehäuse Optionales Abschirmungsgehäuse für ungeschirmte Modelle erhältlich
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
150Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
45Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
1.5kΩ
Abmessungen:
25 x 18.5 x 19.3mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Tiefe:
19.3mm
Länge:
25mm
Breite:
18.5mm
Windungsverhältnis:
1:6
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, oep trafo, audio übertrager, 6676050, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, Z21808C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.