| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6677889 Herst.-Nr.: AC164110 EAN/GTIN: 5059040148802 |
| |
|
| | |
| Zubehör-Typ = Adapter
Microchip Modullar-zu-SIL-AdapterDer Microchip Modular-to-SIL-Adapter, der zum Anschluss des 6-poligen modularen Steckverbinders an einen 8-poligen SIL-Steckverbinder (Single In-Line) verwendet wird. Wir können diesen Adapter auch für einen 6-poligen modularen Steckverbinder zu einem 6-poligen SIL-Steckverbinder verwenden. Richten Sie in beiden Fällen Stift 1 von J1 mit Stift 1 des 6- oder 8-poligen Stiftleistensteckverbinders aus. Sie wird mit dem Debugger-Entwicklungskit, dem PICkit 2-Programmiergerät verwendet.Eigenschaften und Vorteile6-poliger ICSP-Steckverbinder für Programmiergerät PICkit 2/3 Mit dem angegebenen Mikrocontroller bestückt RJ-11-auf-ICSP-Adapter und Kabel Weitere Informationen: | | Zubehör-Typ: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, Adapter RJ-11, Adapter RJ11, RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, eval board microchip, adapter rj11, 6677889, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Programmieradapter, Microchip, AC164110, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Chip Programming Adapters |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,35* | € 31,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,81* | € 31,17* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,48* | € 40,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|