Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xylem Flojet G5732 Membran Hydropumpen, Luft, bis 19l/min, max. 6,9 bar 1/2" Schlauchkupplung, 1/4" Schlauchkupplung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Xylem Flojet G5732 Membran Hydropumpen, Luft, bis 19l/min, max. 6,9 bar 1/2" Schlauchkupplung, 1/4" Schlauchkupplung,
Xylem Flojet G5732 Membran Hydropumpen, Luft, bis 19l/min, max. 6,9 bar 1/2" Schlauchkupplung, 1/4" Schlauchkupplung,
Artikel-Nr.:
     108EL-6679113
Hersteller:
     Xylem Water Solutions
Herst.-Nr.:
     G573215A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membranpumpen
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
schlauchkupplung 1/2 zoll
Pumpen Typ = Membran
Drive Typ = Luft
Maximale Durchflussrate = 19l/min
Maximaler Arbeitsdruck = 6,9 bar
Eingangsanschlussgröße = 1/2" Schlauchkupplung, 1/4" Schlauchkupplung
Ausgangsanschlussgröße = 1/2" Schlauchkupplung, 1/4" Schlauchkupplung
Serie = G5732
Flüssigkeitstemperatur max. = +48.9°C
Gehäusematerial = PP
Ausgangsanschluss = 1/2 in, 1/4Zoll

Xylem Flojet Positive VerdrängungspDie kompakte, luftbetriebene Doppelmembran-Verdrängerpumpe Xylem Flojet ist für wasserbasierte und leichte wasserbasierte Chemikalien geeignet. Die maximale Durchflussmenge beträgt 21 l/min Er ist in der Lage, Luft- oder CO2-Antriebsdrücke bis zu 100 PSI (6,9 bar) zu erzeugen. Er verfügt über Viton-Rückschlagventile mit Hastelloy-Federn und Viton-Dichtungsring. Warnung: Flojet G70K202A (RS-Best.-Nr. 763-2480) ist ATEX-zugelassen. Verwenden Sie, sofern nicht anders angegeben, keine andere Flojet-Pumpe mit flüchtigen Lösungsmitteln oder Kraftstoffen mit niedrigem Flammpunkt, brennbaren Flüssigkeiten oder in einer explosiven Atmosphäre.Eigenschaften und VorteileDie maximale Flüssigkeitstemperatur beträgt 48,9 °C. Patentiertes Wechselventil, das ein Abwürgen verhindert Trockenlauffähigkeit Selbstangrundiert bis zu 4,5 m Kann Feststoffe mit einem Durchmesser von bis zu 3,2 mm passieren Korrosionsbeständige Materialien, die eine Vielzahl von Chemikalien verarbeiten können Andere Elastomere erhältlich Großer Schalldämpfer Einfache Installation mit allen Schnelltrennanschlüssen Andere Anschlussgrößen sind erhältlichZertifizierungenCE-zertifiziert NSF-zugelassen
Weitere Informationen:
Pumpen Typ:
Membran
Drive Typ:
Luft
Maximale Durchflussrate:
19l/min
Maximaler Arbeitsdruck:
6,9 bar
Eingangsanschlussgröße:
1/2" Schlauchkupplung, 1/4" Schlauchkupplung
Ausgangsanschlussgröße:
1/2" Schlauchkupplung, 1/4" Schlauchkupplung
Serie:
G5732
Flüssigkeitstemperatur max.:
+48.9°C
Gehäusematerial:
PP
Ausgangsanschluss:
1/2 in, 1/4Zoll
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung, schlauchkupplung pom, 6679113, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Verdrängerpumpen, Xylem Flojet, G573215A, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Positive Displacement Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,32*
€ 415,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,71*
€ 413,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,85*
€ 398,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,31*
€ 356,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,74*
€ 332,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.